- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 平リブ標識のおすすめ人気ランキング
平リブ標識のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新118件の「平リブ標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸用 アルミ枠」、「アルミバンド」、「単管 看板」などの商品も取り扱っております。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個タイプ片面表示タイプ
材質スチール仕様60.5mmΦ質量(g)160タイプ片面用日本緑十字社品番137601
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ノーブランドアルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
材質スチール適合Φ48.6、Φ50.8兼用トラスコ品番481-2409
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ユニット平リブ用両面補助金具
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8トラスコ品番437-2352質量(g)805
1組(4個)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349税込¥384
当日出荷
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個タイプ両面表示タイプ