平行定規のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
227件の「平行定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行定規 A2」、「製図 平行定規」、「平行線 定規」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質 (ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm) 377×515×21.5 質量(g) 1250 タイプ A3判用 作図範囲(mm) 290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズ A2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 693×507×53
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品 ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース) 質量(kg) 2.8 駆動方式 シンクロベルト 寸法(高さH×幅W)(mm) 442×600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 513×689×56 使用可能用紙サイズ A2 傾斜角度(°) 1、5、10
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm) 505×685×60 質量(kg) 3.2 作図範囲(mm) 453×600
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。 材質 (本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質 本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g) 650 本体サイズ(mm) 327×425×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質 鉄、樫、ABS
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規 測定範囲(cm) 60 材質 寸法(mm) 655×240×15 質量(g) 184
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

適合機種 電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷

ヘッド仕様 バー二ヤ 機能 MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番 EA766GB-1 寸法(mm) 377×515×21.5 質量(g) 1250 作図範囲(mm) 290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm) 200 仕様 表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質 (本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品 捨て木1本 直角度(/100mm) 0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図 付属品 ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
139,000 税込152,900
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定 材質 本体:アルミ、スケール:樹脂
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm) 450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属) 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) 510×696×57 製図範囲(mm) 438×600
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷