- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 床メクラプレートのおすすめ人気ランキング
床メクラプレートのおすすめ人気ランキング
2026/08/26更新103件の「床メクラプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 キャップ」、「床 穴 キャップ」、「フロアプレート 電気」などの商品も取り扱っております。
- 種類固定型直径(Φmm)110付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
- Panasonic(パナソニック)
フロアプレートシルバー丸型
- 用途カバープレート
- 材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
- ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
- 美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。材質ポリスチレン色白
- VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
- 角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本色シルバー型角型種類固定型ねじの呼びC391個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
- のり付、穴ナシのステンレスプレートです。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
- マサル工業
アウトレット N形フリーレット
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS - 1個¥759税込¥835当日出荷
- 一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
- Panasonic(パナソニック)
調整リング
種別フロアプレート用材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(g)110呼びC751個¥2,298税込¥2,528当日出荷