床下点検口用収納庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
130件の「床下点検口用収納庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下収納 かご」、「床下収納 蓋 枠」、「床下 収納 庫 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
床下収納庫用カゴセット 城東テクノランキング1位
1セット
3,500税込3,850
6日以内出荷

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)ランキング2位
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

収納庫セット 城東テクノランキング3位
材質PP付属品仕切版1枚セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)アイボリー
1セット
4,998税込5,498
8日以内出荷

床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノランキング4位
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
1個
3,798税込4,178
欠品中

床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノランキング5位
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
1個
4,598税込5,058
当日出荷

材質(本体)ポリプロピレン仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×1寸法(mm)460×460高さ(mm)298.5タイプ浅型容量(L)約33開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110対応板厚(mm)15
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂枠点検口用450型深型の床下収納庫箱本体のみです。SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)材質ポリプロピレン寸法(mm)408×408×高さ372ホワイトタイプ深型(通気孔なし)容量(L)約47(約47kg)
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110対応板厚(mm)15
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×154アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

樹脂枠点検口用600型深型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ437タイプ深型容量(L)110(110kg)色調ホワイト通気孔
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
1個
3,398税込3,738
当日出荷

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
1台
6,898税込7,588
3日以内出荷

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイズ600開口寸法(mm)606×606付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1長さ(mm)622厚さ(mm)(フタ板)15寸法(mm)(フタ板)587×587奥行(mm)622深さ(mm)469内容量(L)110床面高さ(mm)469以上に対応
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)