床戸当りのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
167件の「床戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 戸当たり」、「ドア ストッパー 床 付け」、「戸当り付フック」などの商品も取り扱っております。
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)ランキング1位
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

きのこ型床付戸当り ハイロジックランキング2位
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
2,898税込3,188
当日出荷

棒型戸当 APLUS(クマモト)ランキング3位
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス床付戸当り ハイロジックランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイロン床付戸当り ACE(エース)ランキング5位
用途玄関、間切り等扉のクッション材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)床付け戸当り
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
1個
1,498税込1,648
当日出荷

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス仕上ヘアーライン
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BEST(ベスト)[金物]床付戸当り(リング付)
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本。(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
1個
989税込1,088
当日出荷

用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BEST(ベスト)[金物]450R 床付戸当 リング付
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
1個
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ種別マグネット式付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6シルバー質量(g)220仕上二ケルメッキ
1個
2,410税込2,651
当日出荷