度付きのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
2,951件の「度付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「度付き 保護メガネ」、「作業用老眼鏡」、「度数調整 老眼鏡」などの商品も取り扱っております。
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 29 機能 曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)作業用老眼鏡スーパーエイジ
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。 紫外放射約100%カット。
仕様 着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱 材質(レンズ) CR-39 材質(フレーム) メタル
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能 つる伸縮可 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカハードコート 調整機能 長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容 本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て) 材質 ステンレススチール フタの種類 かぶせ式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式 FG-14 仕様 JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番 941-87-03-26 形状 一眼型 フレーム色 ブルー 機能 メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状 二眼型 機能 レンズ交換可、UVカット 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g) 31 レンズ色 クリア JIS規格 JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 155×175×45 曇り止め加工 あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評な定番モデルです。
寸法A(mm) 56 寸法D(mm) 44 寸法B(mm) 16 寸法C(mm) 140 材質(フレーム) 合金 材質(レンズ) アクリル 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトなTPRゴム製テンプルアームで一日中快適。標準的な度付き眼鏡の上にフィット。外側に傷防止、内側にくもり止め加工。落下する破片に対するクラス最高峰の保護。221メートル毎秒の飛来物からの保護
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

紫外線99.9%カット。 度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。 サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。 形状 一眼型 機能 紫外線カット、メガネ併用可 材質 レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂 幅(mm) 160 高さ(mm) 70 質量(g) 80 奥行(mm) 60
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN166 (1 F)、ANSI/ISEA Z87 + ((クリア))、ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (スモーク)). RS Pro Pan View 保護メガネです. RS Pro Pan View 保護メガネは、眼の正面と側面を保護するシングルラップアラウンドレンズを備えています。スポーティでスタイリッシュな軽量設計となっており、快適で安全です。柔らかいアーム先端部分とゴム製ノーズブリッジにより、着け心地を向上し、キズ防止 / 防曇コーティングにより、耐久性と快適性を高めています。 この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せないポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点:. . Pan View 保護メガネ .ポリカーボネート製シングルラップアラウンドレンズ.一体型 .目の前面と側面を保護します .柔らかい ARM 先端 .ソフトタッチテンプル .ゴム製ノーズブリッジ .防傷レンズ .曇り止めレンズ . 軽量 .スポーティなデザイン .快適 .テンプルの色を選択可能 ; 141-8300 141-8300 ( Black ). 代表的用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低エネルギー研削及び研磨作業で使用されています。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様 レンズ色 = クリア。スタイルの種類 = 眼鏡。曇り止め = あり。傷防止 = あり。EN166フレームマーキング = F。EN166レンズマーキング = 1, F
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様 通気孔付 質量(g) 79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×83×68 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム フレーム色 透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ色 = ブロンズ。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷