座ぐりドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
164件の「座ぐりドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座グリ加工」、「サラ 座グリ ドリル」、「座ぐり 鉄」などの商品も取り扱っております。
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)ランキング1位
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キャップボルト用面取りドリル TPTランキング2位
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角軸 座ぐりドリル RELIEFランキング3位
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工ランキング4位
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)ランキング5位
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
1本
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
1本
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(184種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,498税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M5。パイロット直径 = 5.3mm。パイロット長さ = 6.5mm。カッター径 = 10mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
5,898税込6,488
7日以内出荷

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)