延長コード固定のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
142件の「延長コード固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル タップ 固定」、「延長コード 壁掛け」、「電源コード 壁固定」などの商品も取り扱っております。
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm) 25.4 材質 66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状 2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き) コンセント形状 2P抜け止め 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55.5×43.5 アズワン品番 64-0855-46 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1袋(100個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様 調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応 長さ(mm) 68 ブラック 高さ(mm) 64 本体質量(g) 300 パッケージサイズ(mm) 162×108×68 梱包質量(g) 342 梱包内容 デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ 製品幅(mm) 100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品 粘着テープ 材質 66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(8個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数 2極(接地形) 定格 1500Wまで 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
クリア
1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップホルダー
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質 ABS樹脂、スチール ホワイト 質量(g) 約29.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×62×155~210 天板厚さ(mm) 対応:10~55まで 有効挟み幅(mm) 対応機器幅:約40~60までのタップ、機器 取扱説明書 なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)