延長ビットのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
251件の「延長ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー延長ビット」、「ドリル ビット 延長」、「六角エクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様 インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸 ビット取付方法 引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質 先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 383-1418 全長(mm) 450 質量(g) 172 ビット取付方法 引張スライド式 ビット軸対辺(mm) 6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質 特殊合金鋼 質量(g) 33 表面処理 メッキ処理 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
特価
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインター
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm) 200 質量(g) 76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm) 80 ホルダー径(mm) 10 差込口 対辺6.35mm 質量(g) 44 仕様 マグネット着脱式 トラスコ品番 493-5870 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼。真鍮。磁石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
679 税込747
当日出荷

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番 487-9422 全長(mm) 60 質量(g) 20 ビット取付方法 ビット差込式
1個
569 税込626
当日出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm) 450
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。 材質 軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
1本
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)