延長偏心管のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
110件の「延長偏心管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁ピタ水栓」、「洗濯機用水道蛇口」、「混合水栓 延長」などの商品も取り扱っております。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵 付属品 シールテープ 材質 青銅
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様 オートストッパー付、セラミック 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ねじ G3/4(本体側) 適合品番 T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか 取付脚 50mm
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル アズワン品番 64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435S ねじ D:G3/4、E: PJ1/2 寸法B(mm) 100
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様 水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数 2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品 サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質 黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様 自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm) 190×88 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

寸法(mm) 70 タイプ サーモスタット用 ねじ W28山18(本体側) 適合品番 TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様 ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質 黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格 JIS規格 呼び径 13 呼び 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル 入数 40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)