建具のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
17,920件の「建具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建具 引き戸 レール」、「引き戸」、「室内ドア」などの商品も取り扱っております。

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し タイプ 本体フラット 商品タイプ 本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉寸法(mm) 694×1990 仕様 低VOC、4VOC基準適合 種別 固定枠 等級 3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm) 625 本体高さ(mm) 1990 表面仕上げ ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 本体幅(mm) 694(ドア) 枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。 関連資料 組み合わせ表(0.97MB) 取扱説明書 (2.21MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し 商品タイプ 枠のみ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。 関連資料 組み合わせ表(0.81MB) 取扱説明書 (2.21MB)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質 木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム) アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 2100×900×32 開口部(mm) (ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類 オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉寸法(mm) 694×1990 仕様 低VOC、4VOC基準適合 種別 固定枠 等級 3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm) 625 本体高さ(mm) 1990 表面仕上げ ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 本体幅(mm) 694(ドア) 枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウッドワン片開きドア B-XF
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm) 36×703×1995
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 厚さ(mm) 4 質量(kg) 1.57/枚 透明 全光線透過率(%) 70-80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷