- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 建築用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
建築用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新158件の「建築用ボルトナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z金物 ボルト」、「木材 ボルト 接合」、「9mm ボルト」などの商品も取り扱っております。
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
カナイフィストアンカーボルト
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目