- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 建築用角度計のおすすめ人気ランキング
建築用角度計のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新97件の「建築用角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度工具」、「ぶんどき」、「角度測定器」などの商品も取り扱っております。
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20竿数2
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.11MB)
材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
¥9,970税込¥10,967
当日出荷