引き回しのこのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
101件の「引き回しのこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベニヤ板 カット 工具」、「引き回しのこぎり」、「軽天」などの商品も取り扱っております。
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm) 90 刃わたり(mm) 90 全長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 トラスコ品番 819-5815 質量(g) 84 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質 炭素鋼SK5 厚さ(mm) 1.8 全長(mm) 310 質量(g) 132 刃長(mm) 161 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm) 120 全長(mm) 270 ピッチ(mm) 12山/30.3mm トラスコ品番 253-5637 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 40 硬度 HV520~540 山数 12山/30.3(1寸) 寸法A(mm) 130 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 270 寸法C(mm) 52 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質 刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm) 1 刃高(mm) 15 山数 18 ピッチ(mm) 1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様 用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm) 275 質量(g) 124 ピッチ(mm) 2.4 刃長(mm) 150 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 1 刃渡り(mm) 150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm) 100 刃厚(mm) 0.9 材質(柄部) ABS樹脂 刃の種別 先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上) 適合材 一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど 材質(刃) SK-5 鋸目(山/寸目) 18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に 全長(mm) 175.5 刃長(mm) 135 ピッチ(mm) 1 材質 本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g) 100 板厚(mm) 0.38 刃厚(mm) 0.38 切り幅(mm) 1.25 適合替刃 XB217、MTB10B
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm) (最大)120 全長(mm) 245。(刃収容時)155 ピッチ(mm) 引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様 調整可能刃長/最大90mm 種別 本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g) 70 板厚(mm) 1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm) 120 全長(mm) 248 ピッチ(mm) 3.1 トラスコ品番 274-3159 質量(g) 70 寸法A(mm) 0~90 寸法B(mm) 155 板厚(mm) 1.2 切り幅(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm) 100 全長(mm) 240 トラスコ品番 365-3536 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 42 硬度 HV520~580 山数 12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm) 100 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 240 寸法C(mm) 52 刃厚(mm) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm) 100 トラスコ品番 853-4005 材質 SK材 質量(g) 90 刃厚(mm) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 298 ピッチ(mm) 1.2 トラスコ品番 818-5817 質量(g) 80 板厚(mm) 0.4 切り幅(mm) 0.4
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃わたり(mm) 90 ピッチ(mm) 1.60 仕様 替刃 トラスコ品番 819-5816 全長(mm) 357 質量(g) 16 刃長(mm) 90 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
599 税込659
当日出荷

用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm) 120 刃わたり(mm) 120 全長(mm) 272 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5851 質量(g) 99 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.96
1個
999 税込1,099
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (中目)18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.30 適合替刃 木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175。クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)