引き戸ドアストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
97件の「引き戸ドアストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸止め」、「引戸用ストッパー」、「引き戸 上部 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)ランキング1位
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引戸用ストッパー WAKI(和気産業)ランキング2位
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引戸ストッパー アトムリビンテックランキング3位
アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
1個
899税込989
当日出荷

キャッチ付ストッパー アトムリビンテックランキング4位
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケンランキング5位
仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)。。ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
1個
3,498税込3,848
当日出荷

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,698税込1,868
当日出荷

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
289税込318
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(5本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックゴムストッパー
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
1個
169税込186
当日出荷

AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
299税込329
当日出荷

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に仕様粘着テープ付材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699税込769
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス寸法(mm)10×52仕上仙徳焼入
1箱(50個)
3,698税込4,068
当日出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
189税込208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)