- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き違い戸錠のおすすめ人気ランキング
引き違い戸錠のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新161件の「引き違い戸錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き違い戸」、「木製 引違 戸 鍵」、「引違戸用鍵」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)
(施錠)12
穴径(Φmm)
(シリンダー貫通)18.2
シリンダー
3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
21~33
キー
3本
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)
14.2
表面処理
Cr
適合寸法(mm)
(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)
45
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、受座、リング
ストローク(mm)
13
表面処理
Cr
回転角度(°)
45
取付扉厚(mm)
31
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S04
適合扉厚(mm)
28
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
受座、リング
ストローク(mm)
(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理
Cr
取付扉厚(mm)
25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ
備考
適応扉厚30mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)
内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11