- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸連動のおすすめ人気ランキング
引戸連動のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新121件の「引戸連動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連動 引戸 金具」、「引き戸 指はさみ防止」、「引き戸 上部 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品
+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上
鋼/クロメート
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品
+皿タッピンねじ4×25 2本
材質
PA6
適合扉幅(mm)
30以上
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品
+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上
ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質
鋼
仕上
クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品
皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質
鋼、ナイロン
仕上
本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)
(戸と壁)6.5
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品
皿タッピンねじ 4×20 4本
材質
鋼
仕上
本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品
(+)皿タッピンねじ3.5×20
材質
鋼
仕上
クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
付属品
+皿タッピンねじ(3.1×32)×1本
材質
ABS、鋼、ゴム
仕上
黒、クロメート
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。
ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品
テクスねじM4×10 1本
材質
PA66
仕上
DG色
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質
スチール・ユニクロ
寸法H(mm)
68
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
21
安全荷重(kg)
6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)。※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+皿タッピンネジ3.5×20
材質/仕上
鋼/GBメッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+なべタッピンねじ3×20
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質
鋼、POM
仕上
【本体】クロメート。【カバー】黒
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上
ABS、PA6
仕上
黒
推奨ねじ
+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)
15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷