- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 強力ネットのおすすめ人気ランキング
強力ネットのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新187件の「強力ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防獣ネット 黒」、「3m 2m ネット」、「足場用ネット」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質
ポリエステル
色
網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
15
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
寸法(m)
1×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能
防炎
材質
ポリエステル
色
網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
15
種別
ラッセル編(強力タイプ)
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。
材質
生地:ポリエチレン(PE)
色
緑
目合い(mm)
25
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色
グリーン
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
12
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別
ラッセル編
線径(Φmm)
約1.5
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色
緑
糸径(Φmm)
1.8
目合い(mm)
30
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
色
ライトブルー
長さ(m)
1.5
幅(m)
1.5
材質
(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛
網目(mm)
約15角目
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。
仕様
網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm
付属品
ゴムロープ(約1m)8本付
トラスコ品番
337-1221
材質
PP、鉛
色
グリーン
高さ(mm)
100
質量(g)
1200
寸法(m)
1.8×2.1
包装形態
ヘッダー袋入
シートサイズ(m×m)
1.8×2.1
縦(mm)
380
横(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.5
目合い
26.5mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様
周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)
ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)
ナイロン
目合い(mm)
100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク
適合
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様
菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能
日本防炎協会認定品
材質
ポリエステル
色
(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
目合い(mm)
15
認定取得
仮設工業会認定品