強度計のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
140件の「強度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線強度計」、「強度測定器」、「デジタルフォースゲージ」などの商品も取り扱っております。
【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ランキング1位
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レバー式小型手動計測スタンド イマダランキング2位
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
1台
76,980税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックランキング3位
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

硬度測定器 レオテスター ニデックドライブテクノロジーランキング4位
1個
249,800税込274,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーランキング5位
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
8,998税込9,898
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント。液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能。オフセット機能。合否判定機能。データ記憶機能:1800点。換算機能(表示範囲の内容)。統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)。オートスリーブ機能。打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
1台ほか
429,800税込472,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子。【測定荷重】約20N(約2kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV。2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC。3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB。4.ショア硬さ/20.0~100.0HS。5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
5,298税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5100データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
159,800税込175,780
4日以内出荷

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
80,980税込89,078
翌々日出荷

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
33,980税込37,378
当日出荷

安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)288本体質量(kg)約10機能メカニカルストッパー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800税込120,780
当日出荷

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
239,800税込263,780
3日以内出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
1台
7,398税込8,138
24日以内出荷

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個ほか
89,980税込98,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)