- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 後付けナットのおすすめ人気ランキング
後付けナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新129件の「後付けナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間挿入式ナット」、「後入れナット」、「差し込みナット」などの商品も取り扱っております。
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカストサイズW3、8締め付け強度(N・m)12122破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
1個
¥779税込¥857
欠品中
ネグロス電工吊り金具(中間挿入式ナット)
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)表面仕上げ3価クロメート
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27
1個
¥2,430税込¥2,673
当日出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM16エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34
1個
¥3,370税込¥3,707
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20エスコ品番EA637GZ-20材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)22対辺(mm)41
1個
¥8,040税込¥8,844
当日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22
1個
¥2,130税込¥2,343
当日出荷
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304