- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 微量分光光度計のおすすめ人気ランキング
微量分光光度計のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新96件の「微量分光光度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカ 測定器」、「分光放射照度計」、「ちびたん」などの商品も取り扱っております。
1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定
簡単なタッチパネル操作
手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)
1.4
サイズ
145(W)×190(D)mm
データ出力
USBメモリー、PC接続、サーマルプリンター
アズワン品番
63-8455-40
1台
¥889,800
税込¥978,780
5日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲
(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)
吸光セル/10
光源
光輝度ランプ
波長範囲(nm)
340~1000
測定モード
1.通常モード。2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度
±2%T
精度(nm)
波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)
8(全波長で)
アズワン品番
2-4451-02
仕様
分光器:回析格子(溝数1200本/mm)。迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)。受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品
試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
電源
100~240V 50/60Hz
表示部
LCD
電源コード(m)
約2
最小目盛
波長/1nm
電源プラグ
2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
仕様
スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)
490×385×230
質量(kg)
14
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.5% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190~1100
アズワン品番
1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様
【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%
再現性
【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%
検出器
高感度シリコンフォトセル
光源
高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)
波長(nm)
【設定範囲】340~1000
測光精度
±2T%
アズワン品番
63-1267-54
精度(nm)
±2
波長幅(nm)
6
1式
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番
211-80-97-11
質量(g)
約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)
約145×68×48
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性
0.5nm(波長)
光源
タングステンランプ
波長範囲(nm)
325~1050
ホルダー
4連セルホルダー
寸法(mm)
450×360×160
測定精度
透過率/±0.5%T
付属品
ガラス角セル×4本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)
±1
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
質量(kg)
8
仕様
【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番
1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
仕様
キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm
付属品
ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2
寸法(mm)
117×185×77
測定範囲
吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C
電源
AC100~240V、50/60Hz、2W
波長範囲(nm)
選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様
【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容
本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)
144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲
1~70000Lx
質量(g)
250±20(バッテリー含む)
バッテリー
2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性
± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長
360~750nm
解像度
12nm
測定モード
基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式
Office Excel Date and BMP File(カラー)
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様
波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)
質量(kg)
10
電源(V)
単相100~240 50/60Hz 140A
本体寸法(mm)
416×379×274mm
測定方式
ダブルビーム式測光方式
表示
波長:0.1nm単位
電源コード(m)
2.4
レンジ
測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%
測定波長(μm)
190~1100
バンド幅(nm)
5
商品タイプ
本体
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)
9
再現性
0.5nm(波長)
精度(nm)
±1
付属品
ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度
透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)
198~1050
ホルダー
4連セルホルダー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)
450×360×160
仕様
【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番
4-523-11
1台
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲
定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s
厚さ(mm)
(最大)40
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度
照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間
定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサー
CMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
183×73×27(光学部含まず)
その他の機能
メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェース
USB 2.0
波長範囲(nm)
380~780
繰返し性
照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)。xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)。xy:0.0002(A光源、100~500Lx)。xy:0.0004(A光源、30~100Lx)。xy:0.0008(A光源、5~3Lx)。色温度:2MK-1(500~100000Lx)。色温度:4MK-1(100~500Lx)。色温度:8MK-1(30~100Lx)。色温度:17MK-1(5~30Lx)
表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示
英語、日本語
保管温度範囲(℃)
-10~60
特性
【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)
1
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
測定範囲
吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C
電源
100~240VAC 50/60Hz
光源
ハロゲンランプ
測定波長
340~1000nm
精度(nm)
±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)
8(全波長)
光学方式
シングルビーム 回析格子
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
仕様
スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
質量(kg)
19
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.3% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190~1100
サイズ(mm)
590×450×255
アズワン品番
1-2938-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥939,000
税込¥1,032,900
当日出荷