心電図スケールのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「心電図スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「脈拍計」、「心電図 ディバイダー」などの商品も取り扱っております。
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様 4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質 アクリル 寸法(mm) 70×165 アズワン品番 8-1212-01 松吉医科器械コード 23-5897-00
1個
545 税込600
翌々日出荷

<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様 2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質 PMMA(アクリル) 幅W×厚さ×長さL 50×1.5×165mm アズワン品番 8-1212-02
1枚
499 税込549
翌々日出荷

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様 4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec アズワン品番 8-1211-02 松吉医科器械コード 23-5897-02
1個
3,317 税込3,649
翌々日出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品 クリップ付きケース×1個 セット内容 デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質 【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル) 寸法(mm) 【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18 全長(mm) 【デバインダー】123 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 【スケール(25-3030)】165×50×1.5 目盛 2×RR25mm/秒印刷 アズワン品番 8-1211-04
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様 2×RR 25mm/Sec アズワン品番 8-1211-01 松吉医科器械コード 23-5897-01
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm) 175×125×30 質量(g) 290 電源 単3乾電池4個(別売) 機能 測定モード・デモモード切替
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大測定長(mm) 130 エスコ品番 EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm) 122 測定範囲(mm) 125
1個
549 税込604
12日以内出荷

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)デバイダー
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。 幅は使用中の狂いが少ないネジ式の固定です。
寸法(mm) 200
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様 先端:焼入れ加工 材質/仕上 S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)