恒温庫のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
35件の「恒温庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度管理ボックス」、「定温恒温器」、「冷温庫」などの商品も取り扱っております。
恒温器 ヤマト科学ランキング1位
ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気低温器(電子恒温庫) 三ツ星貿易ランキング2位
ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
1個(20L)ほか
41,980税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングランキング3位
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
1台
119,800税込131,780
当日出荷

小型インキュベーター 三商ランキング4位
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980税込82,478
当日出荷

小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカランキング5位
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却)冷却装置ペルチェ素子モジュール内容積(L)20庫内温度(℃)約6(室温25の時)内寸(mm)285×216×324外寸(mm)365×375×445質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48付属品棚板1枚
1個
67,200税込73,920
6日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300。ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
1台
88,000税込96,800
当日出荷

PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)庫内容量(L)約105電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
1個
5,798税込6,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
1台
52,980税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室方式強制循環式使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)温度分布精度±1.5℃使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)電源AC100V
1個
159,800税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)100
1台
21,900税込24,090
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
1台
87,980税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
1台
100,000税込110,000
当日出荷

三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98内容積(L)41(内扉内37)安全装置過昇温度保護機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃アズワン品番1-8963-01庫内寸法(mm)W360×D276×H420商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800税込219,780
6日以内出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
1台
119,000税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980税込97,878
翌日出荷