扉トロリーのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
98件の「扉トロリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上吊り引戸」、「ケーブル トロリー」、「アルミフレーム レール」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品 CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質 本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g) 205 許容荷重(N) 400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 単車(カーブレール用) 吊車 単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上 ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上 (本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色。(カップ)PBT樹脂/-。(車輪)ジュラコン(R)、鋼/- ベアリング 樹脂ベアリング 対応戸厚(mm) 20~26
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 直径(mm) (戸車)22 耐荷重(kg) 25/個 適合レール 10A-Rシリーズ 質量(g) 90 トラスコ品番 337-6915 吊車 複車
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質 SPHC(軸受:オイルレスメタル) 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車 単車
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg) 30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品 呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番 849-6932 材質/仕上 ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車 複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質 本体・戸車/スチール 吊車 複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理 アルマイトシルバー 付属品 取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm) 28 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 25 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 12 板厚(mm) 2 穴径(mm) 4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)