手作り望遠鏡のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
103件の「手作り望遠鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天体望遠鏡」、「日光写真」、「三脚 望遠鏡」などの商品も取り扱っております。
手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]手作り天体望遠鏡
手作りの天体望遠鏡で星空を観察しよう。紙管を差し込んで接着するだけの簡単組立 シンプルなケプラー式顕微鏡を組み立てることで顕微鏡の構造を理解できます。材質:PMMA,木,紙。サイズ:完成サイズ/約Φ38×500mm(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120mm(三脚接続時)。セット内容:対物レンズ(Φ34mm、PMMA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド(10g)×1
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605税込1,766
当日出荷

100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
倍率100倍の手作り天体望遠鏡。月のクレーター、土星の環などが観察できます。 手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。材質:紙、ガラス、木。サイズ:完成サイズ/600×110×70mm。セット内容:対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド材質紙、ガラス、木寸法(mm)600×110×70(完成)
1個
4,364税込4,800
3日以内出荷

望遠鏡工作セット ケニスランキング3位
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
1セット
939税込1,033
当日出荷

望遠鏡組立キット ケニスランキング4位
凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
1,798税込1,978
当日出荷

国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJ ナリカランキング5位
倍率16×、66 ×(アイピース交換式)寸法(mm)Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)対物レンズ直径50mm/アクロマート焦点距離(mm)399付属品アイピース2種、三脚
1個
14,500税込15,950
4日以内出荷

自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる。倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡。材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
1セット
964税込1,060
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット
電動で回転する三球儀をつくろう。太陽・地球・月の自転や公転を再現。材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
1セット
1,137税込1,251
当日出荷

本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(20倍)付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)200鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡直径(mm)主鏡:50RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
5日以内出荷

倍率5倍のケプラー型の望遠鏡を簡単に組み立てることができます。
仕様鏡筒:4種、対物レンズ:Φ45mm/f=約220mm、接眼レンズ:Φ30mm/f=約44mm、付属品:穴あき円板、対物鏡筒用紙、接眼鏡筒用紙
1セット
1,800税込1,980
3日以内出荷

はじめての天体観測・自然観測に最適な望遠鏡が新登場! 手でピントをあわせられるので、誰でもかんたんに使えます。月がはっきりと観察でき、手ブレに影響されにくい最適倍率(20倍)を採用。コンパクトに持ち運べる3段式仕様です。
ジャンル自由研究判型A3変ページ数4著者名永岡書店編集部初版年月201406
1冊
1,850税込2,035
4日以内出荷

安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×700質量(kg)7.2有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800税込208,780
4日以内出荷

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダースターポインター(等倍)電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mm
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷


MIZAR(ミザールテック)天体望遠鏡
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
1台
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)