手押し溝切機のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
20件の「手押し溝切機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝堀」、「田んぼ溝切り機」、「溝切機」などの商品も取り扱っております。
手押溝切機 ホクエツランキング1位
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
20,980税込23,078
11日以内出荷

たがやすパワー 向井工業ランキング2位
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラ溝浚器プラス OREC(オーレック)ランキング3位
1個
23,980税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アポロ培土器(丸型うね) ISEKIアグリランキング4位
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷

中干しの達人 三陽金属(ERBA)ランキング5位
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
27,980税込30,778
当日出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1
1本
4,998税込5,498
翌日出荷

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。 後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60質量(kg)24.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)240溝深さ(mm)120全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
1台
199,800税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
1台
24,980税込27,478
当日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

1個
31,980税込35,178
当日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材質量(kg)1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
1個
8,698税込9,568
5日以内出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。消費電力(W)750セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1材質スチール、樹脂質量(kg)7.3レッド電圧AC100V (50Hz/60Hz)電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷

ISEKIアグリ小型管理機
4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A
1台
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)