- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 手洗い器のおすすめ人気ランキング
手洗い器のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新472件の「手洗い器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 手洗い器」、「洗面ボウル 台」、「ステンレス手洗い器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)
460×200×275
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
寸法(mm)
235×235
トラップ
25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
質量(kg)
6.5
推奨水栓金具品番
722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
寸法(mm)
400×320
色
ピュアホワイト
容量(L)
2
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容
キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類
片開き
間口(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×224×800
推奨水栓金具品番
LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)
陶器製
認定取得
F☆☆☆☆
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
約6.0
槽内寸法(mm)
438×400×220
棚板高さ(mm)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×780
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質
陶器製
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品
専用バックハンガー(取付金具付き)
材質
陶器、青銅
色
ホワイト
アズワン品番
64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷