打撃スパナのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
355件の「打撃スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倍力レンチ」、「打撃メガネ」、「スパナ 50mm」などの商品も取り扱っております。
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
1丁
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

打撃メガネレンチ モノタロウランキング2位
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング3位
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
1丁ほか
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)ランキング4位
1個
9,298税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

DR 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1丁
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
1丁
169,800税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
1本
3,198税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
4,198税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1丁
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100
1個
5,298税込5,828
当日出荷

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
1丁
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230アズワン品番64-7882-91
1個
1,150税込1,265
当日出荷

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)