折りたたみ手すりのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
148件の「折りたたみ手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「じゃませんとって」、「可動式手すり」、「手すり 壁」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNERランキング1位
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
6,998税込7,698
6日以内出荷

可動式手すり 前受けタイプ 矢崎化工ランキング2位
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質タモ集成材、ステンレスホワイト径(Φmm)32
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジックランキング3位
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980税込12,078
当日出荷

セーフティーガード SGS-810 ナカオランキング4位
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
1セット(2本)
24,980税込27,478
当日出荷

可動式手すり はね上げタイプ 矢崎化工ランキング5位
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレスホワイト径(Φmm)32
1個
42,980税込47,278
3日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
1セット
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレスホワイト径(Φmm)32
1個
36,980税込40,678
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サポートバー(折上式)
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980税込53,878
翌々日出荷

アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。トラスコ品番194-8987適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金アズワン品番64-8771-82
1式
11,980税込13,178
当日出荷

用途浴室に。呼び寸法(mm)1200握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)最大荷重(N)1176
1個
45,980税込50,578
翌日出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>ホワイト径(Φmm)32
1個
53,980税込59,378
3日以内出荷

パナソニックヘルスケア折りたたみ可能な面手すり
面手すりは、簡単に折りたたみ可能で、スペースの有効活用が可能です。面手すりと棒状手すりの両方を備え、立ち上がりと歩き出しをサポートします。
種別スタンディ材質ベース・手すり・フレーム/スチール、平面部/PE(ポリエチレン)、手すり被覆部/エラストマー、ベース縁ゴム/合成ゴム、カーペット/合成繊維寸法(mm)630×780×700~850質量(kg)22.5耐荷重(kg)100アズワン品番7-5223-01
1個
69,980税込76,978
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)跳ね上げ可動式手摺
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1台
38,980税込42,878
当日出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34
1台
97,980税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。 立ちすわりの際は前方へ回転させます。
材質前方ボード:合板/合成樹脂、固定部:ステンレス/シルバー塗装・ABS樹脂・EVA樹脂
1個
49,980税込54,978
6日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34
1台
99,980税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
1セット
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立ち上がりを補助する移動式の手すりです。 イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。 3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。 軽量のため移動も楽にできます。 土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。 取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。材質アルミ、ニトリルゴム幅(mm)130(取っ手クッション部)質量(kg)1.38高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,498税込7,148
当日出荷