- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 折りたたみ棒のおすすめ人気ランキング
折りたたみ棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新230件の「折りたたみ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸び 縮み 棒」、「折りたたみ金具」、「アルミ伸縮パイプ」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93。(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
SUNLUCKY(サンラッキー)モルックセット
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm)梱包:32.5×23×22質量(kg)約5セット内容モルック・スティック×1、スキットル×12、木箱ケース×1、ルール、距離計測ロープ×1、投てきサークル×1、得点板×1(マグネット×4付)
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。
付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーン質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×15×97
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応