抜き蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
83件の「抜き蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 蝶番」、「取り外しできる 扉」、「抜き差し丁番」などの商品も取り扱っております。
抜差蝶番 栃木屋ランキング1位
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221税込243
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストロング丁番掛金 ステンレス製 ストロング金属ランキング5位
取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ネジ付、ヘッダー付付属品木ねじステンレス寸法C(mm)3
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr。(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(2枚)
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
1組(1個)
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
197税込217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
349税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)