- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 押え金のおすすめ人気ランキング
押え金のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新447件の「押え金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪 クランプ」、「クランプ治具」、「ミシン アタッチメント 工業用」などの商品も取り扱っております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(10点入)
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ニューストロング販売プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
1組(2個)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質S55C種別クランプ本体
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり