- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 押さえ釘のおすすめ人気ランキング
押さえ釘のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新111件の「押さえ釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭なし 釘」、「シート止めピン」、「細い釘」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質
釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ
【パッド】6cmΦ
長さ(cm)
【釘】20
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄
寸法(Φ×mm)
5×150
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質
(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)
(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)
(樹脂板)約60
穴径(Φmm)
(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)
(釘)15
太さ(Φmm)
(釘)5
釘頭(mm)
約Φ16
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。
材質
くぎパット:PE、太くぎ:鉄
サイズ(mm)
くぎパット径:約60
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。
材質/仕上
釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)
直径(Φmm)
約35