拡散ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
166件の「拡散ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴射ノズル」、「塩ビ ノズル」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質 ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15(標準) 常用圧力(MPa) 0.15 種類 扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm) 21.5 質量(g) 1.8 六角対辺(mm) 12 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15(標準) ねじサイズ R1/8 シャワー種類 噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度 120°(0.2MPa時) 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズ R1/4 材質 ステンレス鋼(SUS303) 質量(g) 25 六角対辺(mm) 14 耐熱温度(℃) 250
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm) 27 質量(g) 2.2 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準) 噴射角度 90°(0.3MPa) ねじサイズ R1/4 シャワー種類 噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズ R1/4 材質 ステンレス 全長(mm) 25 質量(g) 21 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体) アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズ R1/4 角度(°) 噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min) 1.0(0.3MPa) トラスコ品番 391-8220 全長(mm) 25 質量(g) 16 種類 扇型 六角対辺(mm) 14 常用圧力(MPa) 0.3 噴射角度 90
1個
869 税込956
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シャワーノズル
エアを拡散させるタイプです。
材質 ステンレス 付属品 アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.40
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類 直噴・拡散 仕様 噴射パターン:直噴・拡散 パターン 2種類 使用ホース 中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)