指し棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
121件の「指し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指示棒2m」、「伸縮棒 1m」、「指示棒/ポインター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力 0.45lb/200g 材質(本体) 真鍮・クロームメッキ 本体質量(g) 22 伸縮範囲(mm) (7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 130×10×10 先端径(Φmm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷

回り留め機能付で置いても転がりません。 チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番 EA765MZ-2 材質 真鍮 全長(mm) 240~1200 繰り返し・詰め替え 対応
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

打診棒(スチール球対応)に取り付け指示棒として使用できます。磁石にて打診棒(別売)に取り付け可能です。
用途打診棒装着用ゆび。 仕様 ネオジュウム磁石付 全長(mm) 47
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容 本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OS RFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式 RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池 単3アルカリ乾電池1本 使用場所 屋内 対応アプリケーション Microsoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m) 最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに 全長(mm) 610 質量(g) 約184 吸着力(N[kgf]) 22(2.2) 材質(クリップ) PP 材質(シャフト) スチール 先端径(Φmm) 13、(カバー)15.5
1本
529 税込582
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。 仕様 ネオジュウム磁石付 材質(シャフト) ステンレス
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプ ペンタイプ 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用) 電源 単4形アルカリ乾電池2本 ビーム径 約Φ5mm(距離3m時) レーザークラス 2(JIS C 6802:2011) 使用場所 屋内 光出力(mW) 1以下
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容 製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g) 本体:57、レシーバー:6 タイプ リモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OS Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間) レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラス クラス2レーザー レーザー波長(nm) 640~660 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離 約10m レーザー光色 赤色 レーザー出力(mW) 1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷