指包帯のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
32件の「指包帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指キャップ」、「指ガード」、「ストッキネット」などの商品も取り扱っております。
パインかんたんネット カワモトランキング1位
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
1枚ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ププレ 抗菌ネット包帯 指 日進医療器ランキング2位
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。 抗菌・防臭糸「BayRich」使用。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 安心の国内奈良工場製。
タイプゆび用材質ポリエステル、綿、ポリウレタン寸法(cm)2.5×7.5
1個(3本)
278税込306
当日出荷

FC指キャップ 白十字ランキング3位
指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm)20×65
1個(3本)
279税込307
当日出荷

ププレ 切って使えるネット包帯 指 日進医療器ランキング4位
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。 自由にハサミで切って使えます。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用材質綿、ポリエステル、ゴム寸法(cm)1.2×30伸長(cm)100
1個
219税込241
当日出荷

ホータイ指サック ハナキゴムランキング5位
ホータイ指サックは包帯の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護指サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
2,398税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.25
1箱(20本)
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。 コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。 伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス包帯種類ネット包帯
1巻
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
1缶
639税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。 必要な長さや形状に切って使用することができます。 どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
1巻
698税込768
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム質量(g)20タイプ単回使用有効期限(年)5年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。 指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
材質綿90%、レーヨン10%寸法(mm)約 幅23×長さ75松吉医科器械コード07-2565-00
1式(100本)
4,998税込5,498
当日出荷

ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業にイエロー材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)入数(双)10ゲージ数10
1セット(10個)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,670税込1,837
当日出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー全長約38mmアズワン品番8-5412-01適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898税込2,088
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として幅(mm)20長さ(m)30仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789税込868
当日出荷

必要な長さに切って使用することができます。どこから切ってもホツれにくく、簡単に装着できます。
材質不織布包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
1個
499税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル入数1箱(1巻入)オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
1箱(1巻)
743税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラテックスフリーです。 伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。 サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。 サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯、チューブ包帯
1箱
749税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途幅(mm)8長さ(m)25(伸長時)材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステルアズワン品番8-2441-01オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)包帯種類ネット包帯
1巻
743税込817
翌々日出荷

サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能防水種別指先用タイプ指先用テープ幅(mm)38テープ長さ(mm)46
1個(10枚)
310税込341
当日出荷