振り子実験のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
120件の「振り子実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振り子」、「てこ 実験」、「鉄の玉」などの商品も取り扱っております。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品 力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質 台座:鉄 寸法(mm) 台座:180×140×15 質量(g) 台座:約475 有効長(mm) 440 角度の測定範囲(°) 分度器:120(半円) 支柱径(Φmm) 12
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様 おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質 支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm) 垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm) 240×170×684 質量(g) 約1.9 半径(Φmm) 分度器:120
1個
27,000 税込29,700
3日以内出荷

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容 鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様 【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容 ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm) 約38(金属球) 質量(g) 約360(金属球) 長さ(m) 【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。 振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。 糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。 上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。 また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品 止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個 寸法(mm) 【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛]) 収納方法 【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
8,500 税込9,350
6日以内出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容 鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質 【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状 【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm) 【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm) 【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容 実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質 【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状 【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm) 【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm) 【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
9日以内出荷

フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm) 50×50×125 全長(mm) バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
3日以内出荷

質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様 【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g) 材質 金属 寸法(mm) 270×150×325
1個
69,600 税込76,560
3日以内出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様 3m糸付 材質(本体) スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容 振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
13,500 税込14,850
5日以内出荷

1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷

1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
寸法(mm) 振り子球:Φ15(糸付き) 直径(Φmm) 85(台) 高さ(mm) 215
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。
種類 10g、20g、30g 各1個
1セット
5,800 税込6,380
3日以内出荷

材質 鋼鉄 形状 穴あき 直径(Φmm) 19 質量(g) 約28 穴径(mm) 2~3
1個
850 税込935
当日出荷

材質 鋼鉄 形状 穴あき 直径(Φmm) 35 質量(g) 約170 穴径(mm) 4.5
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質 振子:防錆加工鉄板
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)