振動分析計のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
198件の「振動分析計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振幅測定器」、「家庭用地震計」、「振動計」などの商品も取り扱っております。
設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容 本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8 寸法(mm) 214(H)×105(W)×36(D) 測定範囲 (PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時 質量(g) 約600(本体部のみ) 電源 単3形乾電池8本 使用時間 約12時間 測定周波数範囲 (電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示 PEAK:加速度・速度・変位。EQP:加速度・速度・変位。RMS:加速度・速度 出力 AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)。DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm) 74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g) 約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様 測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990 セット内容 本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 69×30×154 質量(g) 約140(電池含む) 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 表示 LCD 4 1/2桁・バックライト付き 測定モード 加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) アズワン品番 2-2595-01 測定周波数範囲 (ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz 演算処理 (ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容 神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース 寸法(mm) 80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く) 電圧 (感度)5.00mV/(m/s2)±10% 質量(g) - 電源 USBから供給 測定時間 2~10s 分解能 16bit 周波数範囲 (検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲 通信可能距離(m) - 無線通信方式 -
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に セット内容 VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1 使用温度範囲(℃) 5~50(付属電池のみで保証) 測定項目 加速度、速度、変位、エンベロープ加速度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40.5×41.5×88.6 センサー 圧電式加速度ピックアップ 測定周波数範囲(Hz) 加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150 インターフェース 無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応。「対応OS」Android4.1以降 測定モード OA値測定、FFT測定、波形測定 使用環境湿度(%) 30~90(結露しないこと) 最大加速度(m/s2) 500
1台ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品 SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm) 203×76×38 質量(g) 約515 電源 単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目 速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示 4桁LCD表示 センサー寸法(mm) Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力 SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング 約1回/秒 使用環境 温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔 1~3600秒 時計機能 内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲 10Hz~1KHz メモリーカード SDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
用途振動波形の記録に。 セット内容 ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1 適合規格 Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3 消費電力 ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産) チャンネル数 2チャンネル 連続使用時間(時間) バッテリパック9780:約2 機能 バックアップ:時計、設定条件、波形データ メモリー容量 12bit×2Mワード/CH 充電時間(分) 200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用 外部端子 制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力 インターフェイス USB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送 関連資料 カタログ(1.45MB) サンプリング速度 最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)
1式
179,800 税込197,780
7日以内出荷

計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合。振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品 3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ) 寸法(mm) 173.2×44×150.5 質量(g) 約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む) 範囲 【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB 測定機能 1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド 測定周波数範囲 振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hz データ記録件数 【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存 IP等級 【本体】IP54【センサ部】IPX7
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。 仕様 振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz。周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%。寸法/対辺17(六角)×49mm。質量/50g 測定範囲 PV-57Aを用いた場合。【加速度(ACC)】。0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz。【速度(VEL)】。0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz。0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz。【変位(DISP)】。0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz。0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz 周波数範囲 【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz。【速度(VEL)】。10Hz~1kHz、3Hz~1kHz。【変位(DISP)】。10~500Hz、3~500Hz。数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989。「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する 測定レンジ 【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】。1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)。【加速度(ACC)】。1、10、100、1,000m/s2。【速度(VEL)】。10、100、1000mm/s。【変位(DISP)】。0.1、1、10、100mm。ピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなる。ピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。 指示特性 【加速度】。EQ PEAK、RMS。【速度】。RMS、EQ PEAK。【変位】。EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2 液晶表示器 【測定表示】。表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)。【バーグラフ】。対数目盛フルスケールの1~100%。【指示特性】。RMS、EQ PEAK、EQ p-p。【測定モード】。m/s2、mm/s、mm。【周波数範囲】。各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示。【メモリーアドレス】。000~999(1000個)。【電池残量】。4段階表示。【時計表示】。年・月・日・時・分。【ピックアップ感度】。0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2。【バックライト】。LEDによる。【過負荷表示】。液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。【データメモリー】。最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能。【増幅度の校正】。ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。 使用温湿度範囲 【ピックアップ】。-20~+70℃ 90%RH以下。【本体】。-10~+50℃ 90%RH以下。【電源】。単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)。【使用時間】。アルカリ電池/約30時間。マンガン電池/約14時間 【寸法】。約167.5(H)×76(W)×35(D)m。【質量】。約320g(電池含む) セット内容 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示 1999LCD表示 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度 ±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正 (速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング 約1回/秒 電源 006P(9V)×1 付属品 磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm) Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計! ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。
仕様 【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz セット内容 本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース 寸法(mm) 68(W)×185(H)×30(D) 測定範囲 加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2) 質量(g) 250(電池含む) 電源 9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能 構造 圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 表示 MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド 測定精度 加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格 計量法 JIS C 1510-1995 測定機能 振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。時間率レベル(Lx)。パワー平均(Leq)。最大値(Lmax) 測定レベル範囲(dB) 振動・振動加速度レベル30~120 周波数範囲(Hz) 計量法・振動・振動加速度レベル1~80。JIS・振動・振動加速度レベル1~80 周波数補正特性 計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性。平たん特性・JIS規格による平たん特性 レベルレンジ 切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段 自己雑音レベル(dB) 振動・振動加速度レベル24以下 校正 出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正 サンプリング周期 10ms(パワー平均、最大値)。100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒) 表示 バックライト付液晶表示 警告 Over・Under表示 電池電圧表示 残量を4段階表示 出力端子 3方向独立出力 交流出力 出力電圧/1Vrms(フルスケールで) 直流出力 出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB 使用温湿度範囲 -10~+50℃、90%RH以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×70×180 質量(kg) 約1(電池を含む) 仕様 実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s。数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替。年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示。I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式 セット内容 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 演算項目 時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算。最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算。演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間 振動ピックアップ 型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約350g。その他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920) 数値表示 4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB。X、Y、Z手動切替 バーグラフ表示 目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dB。X、Y、Z同時表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容 本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース 質量(g) 約140(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~50(90%RH非結露) 電源 単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 表示方式 LCD 4.5桁、バックライト付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×154×30 センサー 圧電式振動ピックアップ(マグネット付) 測定レンジ 【加速度】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【加速度ピーク】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【速度】。0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)。【変位】。0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ) 測定モード 加速度(ACC)。加速度ピーク(ACC PEAK)。速度(VEL)。変位(DISP) 保存温度範囲(℃) -10~+60(90%RH非結露) ローバッテリー表示 液晶内にマーク表示 測定周波数範囲 加速度:1kHz~20kHz。加速度ピーク:1kHz~20kHz。速度:10Hz~1kHz。変位:10Hz~1kHz 演算処理 加速度:RMS値。加速度ピーク:PEAK値。速度:RMS値。変位:P-P値
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。 仕様 形式承認番号/第W031号。実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒。演算/デジタル方式。出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正。【マニュアルストア】。ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存。CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)。内部メモリー/3方向1組として最大100組。【オートストア1】。振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能。CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)。内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)。【オートストア2】。測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能。CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル。内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組 セット内容 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約1(電池含む) 適合規格 計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×56×175 測定時間 設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒) 表示部 セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD。【メイン】。1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示。【サブ】。モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 周波数補正特性 鉛直振動特性(計量法またはJISによる)。水平振動特性(JISによる)。平たん特性(JISによる) 測定周波数範囲(Hz) 振動レベル/1~80。振動加速度レベル/1~80 機能 【メモリーカード】。メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)。オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応。【ストア】。マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)。【ポーズ】。瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能。Auto1測定中は、マーカーとして機能。Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効。【コンパレータ】。振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる。対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向。コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V。コンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み。【時計】。オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 リニアリティレンジ(dB) 70 レベルレンジ 10dBステップ6レンジ切替、3方向独立。10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB 消費電流(mA) 約120(DC6Vにおいて) 測定機能 振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 使用時間 アルカリ乾電池(LR14)/約35時間。マンガン乾電池(R14PU)/約12時間。常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定 測定レベル範囲(dB) 振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120。振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2) 使用温湿度範囲 -10~+50℃、90%RH以下 サンプリング周期 78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)。100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒 サイドパネル EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える インターフェイス シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 自己雑音レベル(dB) Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) 演算測定 振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)。振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能 交流/直流出力 BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択。出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) 振動ピックアップ 型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)。基準感度/60mV/m/s2。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約355g。防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容 本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g) 400 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲 1Hz~20kHz
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様 周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】。100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容 本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g) 約380(充電池パック2個装着時) 備考 G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃) 0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示 TFTカラー液晶・バックライト付 分解能 解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×155 保護等級 IP67 連続使用時間(時間) 2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号 振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ 【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード 加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー 1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間) 15以内 保管温度範囲(℃) -10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲 【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ 【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ 88dB以上 サービス分類 レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm) 72×24×220 本体質量(g) 200(乾電池含む) 測定精度 FS±5%以内 電源 単3乾電池×2本(付属) 付属品 ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース 仕様 【周波数および計測範囲】加速度(ACC1):10~6000Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、加速度(ACC2):10~300Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、速度(VEL):10~1000Hz、Hi:1.0~199.9mm/sec、Lo:0.1~19.99mm/sec、変位(DIS):10~1000Hz、Hi:10~1999μm、Lo:1~199.9μm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)