振止めのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
439件の「振止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振れ止め」、「吊戸 振れ止め」、「建具振れ止め」などの商品も取り扱っております。
振止め アトムリビンテックランキング1位
アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 4本材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下部ガイド アトムリビンテックランキング2位
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライデックス ガイドローラー ダイケンランキング3位
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

移動振れ止め台 PROXXON(プロクソン)ランキング4位
PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテックランキング5位
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869税込956
当日出荷

ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
8日以内出荷

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229税込252
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用固定振止
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)振れ止め金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
シルバーワイヤー長(mm)4000関連資料(0.31MB)
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
209税込230
当日出荷

旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

ミスターマイスターCompact-3用固定振止
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
1個
239税込263
当日出荷

セット内容丸木ねじM3x25:2本止シルバー適合シリーズNCVオペラ
1セット
7,698税込8,468
7日以内出荷

1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
349税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)防振滑り止めゲル
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2スモーク透明
1セット(10枚)ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)