- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 振盪恒温器のおすすめ人気ランキング
振盪恒温器のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新98件の「振盪恒温器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温振盪水槽」、「プレートシェイカー」、「ウォーターバス」などの商品も取り扱っております。
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様
312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質
本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源
AC100V50/60Hz
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)
30
温度調節
PID制御・SSR出力
外寸法(mm)
491×296×291
温度設定範囲(℃)
室温+7~60
アズワン品番
1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])
50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)
262×200
撹拌方式
偏振撹拌方式(往復)
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥187,000
税込¥205,700
当日出荷
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品
振盪ラック(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
振幅(mm)
30
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)
振盪方式
往復振盪
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~160(無段変速)
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様
振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW
材質
内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装
質量(kg)
約21
電源
AV100V 50/60Hz 11A
外寸(mm)
690×400×水槽195・配電盤145
型番
T-3S
内寸(mm)
480×350×150
安全装置
感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ
振幅(mm)
20~40(3段可変式)
温度調節
デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)
温度設定範囲(℃)
室温+10~60
アズワン品番
1-5710-11
振盪数
12~110ストローク/分(50Hz)
撹拌機
噴流撹拌方式
有効寸法(mm)
380×350×150
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~60
モーター(W)
コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×318×185
温度精度
±0.1℃(at37℃)
振盪数(min-1[r.p.m])
20~220
振幅(mm)
20
温度調節
Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)
150
温度設定
0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽:125×180×70
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別
本体
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
0~200
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)
室温+5~85
外寸法(mm)
442×462×452
アズワン品番
3-6100-01
庫内寸法(mm)
340×225×260
タイマー
タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)
架台
270×200mm
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃設定時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別
本体
質量(kg)
18.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
50~300
振幅(mm)
20
温度調節範囲(℃)
室温+5~60
外寸法(mm)
360×435×320
アズワン品番
4-525-01
タイマー
タイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転
温度安定度
±0.3(at37℃)
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
0.1
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
材質
本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外寸(mm)
491×296×291
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)
30
温度分布37℃時
2℃
温度調節
PID制御・SSR出力
タイマー設定
1分~99時間59分
ヒーター容量(W)
80
温度設定範囲(℃)
室温+7~60
アズワン品番
1-6142-11-22
庫内寸法(mm)
312×220×201(有効高さ:160)
タイマー
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
振盪速度(min-1[r.p.m])
50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)
262×200
撹拌方式
偏振撹拌方式(往復)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)
100
材質
【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520(突起部を含まず)
付属品
棚板2枚
使用温度範囲
室温+5~60℃
方式
内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)
10
内容積(L)
約37
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能
コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度
±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)
幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間
約40分
仕様
温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き
質量(kg)
7
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番
MyBL-P2S
温度制御方式
PID制御
振幅(mm)
2
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])
100~1200
サイズ(mm)
280×270×140
アズワン品番
1-2934-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥144,950
税込¥159,445
当日出荷
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。
水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。
サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。
試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)
約13
回転数(min-1[r.p.m])
300~2500
電源
AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示
デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)
室温-15~60
外寸法(mm)
320×357×320
アズワン品番
1-5837-31
タイマー
60分
撹拌方式
水平振盪式
適合容器
SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック
専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)
480×350×150
振盪数
12~110ストローク/分(50Hz)
振幅
20~40mm(3段可変式)
振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質
内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装
寸法(mm)
620×390×320
質量(kg)
約20
電源
AC100V、11A 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+10~60
方式
攪拌器:噴流攪拌方式
モーター
電子制御式モーター 25W
ヒーター
シースワイヤー式 500W×2
振盪幅(mm)
20~40(3段可変式)
温度調節
デジタル式温度指示調節器PID制御方式
振盪数
12~110ストローク/分(50Hz)
1個
¥275,000
税込¥302,500
8日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷