- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水のおすすめ人気ランキング
排水のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新10,386件の「排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水口」、「排水 口 栓」、「排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付穴径(mm)
116
はさみ込み厚さ(mm)
3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質
ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質
PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質
本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類
目皿
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
関連資料
寸法図(0.06MB)
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)
40
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番
T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様
ゴムホルダー付き