- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 排水トレイのおすすめ人気ランキング
排水トレイのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新202件の「排水トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンパン」、「漏水 受け」、「排水トレー」などの商品も取り扱っております。
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質
ポリプロピレン、シリコーンゴム
仕様
抗菌加工、吊下げフック付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×280×50(吊り下げフックは含みません)
耐熱温度(℃)
120
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)
16Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×8×1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質
バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)
405
高さ(mm)
185
奥行(mm)
295
質量(g)
775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×295×185
食器やカトラリーの水切りができるトレー。
食器やコップの縁が排水面に触れにくい清潔設計です。
排水用の穴からシンクへ直接排水できます。
(止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
材質
ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
120
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。
縦・横に排水方向が変えられ、本体にたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。
水止栓を付ければ、水をためる事ができ節水にもなります。
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。カトラリースタンド付き。
材質
本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム
幅(mm)
241
色
ホワイト
高さ(mm)
133
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.1×40×13.3(排水口含まず)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
外寸法・高さ(mm)
220
材質
PP
色
グリーン