- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 排水ポンプのおすすめ人気ランキング
排水ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新333件の「排水ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水の汲み上げ」、「水中 汚泥 ポンプ」、「ポンプ 泥水」などの商品も取り扱っております。
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
新明和工業残水用水中ポンプ
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1~2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSPE型
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。関連資料(0.5MB)
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180