排水ユニットのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
265件の「排水ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂の排水口」、「床用排水口」、「グレーチング 50mm」などの商品も取り扱っております。
小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 ノンスリップタイプ シマブンランキング1位
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


浴室排水ユニット(出入口用) カクダイランキング3位
1個
56,980税込62,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

浴室用排水ユニット カクダイランキング4位
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き シマブンランキング5位
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
20,980税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1枚
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スリットはノンスリップタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口にフタの種類ステンレス製スリット排水方式中央部排水
1セット
46,980税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
45,980税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口にフタの種類ステンレス製スリット排水方式端部排水
1セット
44,980税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
37,980税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
45,980税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
1枚
11,980税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)浴室排水グレーチング
封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
1個
64,980税込71,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)