掘削ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
125件の「掘削ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掘削道具」、「ハンド オーガー」、「井戸掘り工具」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミ合金、プラスチック 付属品 混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番 102-5737 質量(kg) 9.2 シャフト径(Φmm) Φ20 全長×全幅W×全高(mm) 520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質 普通鋼 全長(mm) 330 適正回転数(回転/分) 1500以下 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 240 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm) 900 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 使用方法 1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理 (らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm) 600 適正回転数(回転/分) 1500以下 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 500 適合電動機 電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質 鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様 オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番 810-9106 寸法(mm) 385×580 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 【オーガ】MAX.300 動力源 油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m) 【掘削】MAX.88 所要油量(L/min) 9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種 EA-33D
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm) 500 材質 炭素鋼(S55C) 有効長(mm) 400 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに 材質 鋳鉄、鋼材、ゴム 仕様 オーガ、エクステンションは、オプションになります。 トラスコ品番 810-9101 寸法(mm) 343×274×515 質量(kg) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 【オーガ】MAX.300 動力源 油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m) 【掘削】MAX.88 所要油量(L/min) 9.5~25
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

全長(mm) 600 有効長(mm) 500 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm) 760 質量(g) 580
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番 EA650BJ-24 材質 本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm) 900 質量(kg) 1.3 穴径(Φmm) 75 ハンドル長さ(mm) 350
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比 30:1 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 使用燃料 潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB) 約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm) Φ20~150 燃料タンク容量(L) 0.8 回転速度(min-1[r.p.m]) ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式 空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 56×35×24 出力(kW[PS]) 0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグ TORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm) ドリル:20
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷