- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 掘込取手のおすすめ人気ランキング
掘込取手のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新120件の「掘込取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口取手」、「埋込取手」、「掘込引手」などの商品も取り扱っております。
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469税込¥516
当日出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10。ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
用途点検口等の取手に材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
¥579税込¥637
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂色クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
用途上げ蓋等の取手材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手揚蓋取手
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー。木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)。板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
用途点検口等の取手に材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)60幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト








![ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55667632-170224-02.jpg)








![ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55667702-170224-02.jpg)



![ベスト 355 半回転取手 60ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55667675-170224-02.jpg)