接続ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
696件の「接続ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ナット」、「ねじジョイント」、「延長ボルト」などの商品も取り扱っております。
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング1位
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
1個ほか
97税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)


Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)ランキング3位
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
1個
55税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂ランキング4位
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)ランキング5位
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
1個
57税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
1個
26税込29
4日以内出荷

1パック(2個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナット
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
1パック(12本)ほか
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
485税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
1個
109税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個ほか
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)