- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 掲示用レールのおすすめ人気ランキング
掲示用レールのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新146件の「掲示用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルレール」、「ディスプレイレール」、「ポスターレール」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。
用途書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
仕様
裏面にマグネット付き
材質
本体:アルミ、キャップ:ABS
取付け方法
マグネット式
保持枚数
約12
外寸法・幅(mm)
28.2
外寸法・高さ(mm)
15
材質
アルミニウム合金押出型材
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
馬印大型黒板専用オプション部材:教材掲示物をワンタッチでホールドできるピクチャーレール。
材質
アルミ製
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)
最大10
材質/処理
-/クローム
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質
アルミ
材質
アルミシルバー仕上
紙厚(mm)
適合:0.1~0.3
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。
最大荷重(kg)
0.3~0.6
タイプ
マグネット
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)
470
材質/仕上
アルミ
タイプ
天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)
30
全長(mm)
2000
縦(mm)
13.5
横(mm)
16
使用ビス径(mm)
3.8