換気ダクトのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
635件の「換気ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 排気口」、「換気」、「ダクト」などの商品も取り扱っております。
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)ランキング1位
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキホース モノタロウランキング2位
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアランキング3位
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980税込14,278
当日出荷

ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ランキング4位
1台
1,498税込1,648
当日出荷

亜鉛 スパイラルダクト フカガワランキング5位
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
9,998税込10,998
10日以内出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110寸法l(mm)700内径d(Φmm)104最小曲半径100R
1箱(12本)
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
1個
6,498税込7,148
当日出荷

付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)