- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇取付金具のおすすめ人気ランキング
換気扇取付金具のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新124件の「換気扇取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫フィルタ」、「換気扇フード 網」、「換気扇 カバー バネ」などの商品も取り扱っております。
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質
鉄
塗装色
ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
+ナベ小ネジΦ4×8亜鉛メッキ 4本、+ナベ小ネジΦ4×8SUS304 6本、ワッシャ6個
材質
(金棒(室内用))亜鉛メッキ鋼板
表面処理
(金棒(室内用))アクリル塗装
色調
(金棒(室内用))マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
材質(本体)
鋼板製
寸法H(mm)
6
仕上
光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
2.3
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容
導風金具、換気扇取付金具
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)
1.6
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質
鋼板
寸法E(mm)
Φ5
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.6
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容
取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書
質量(g)
約160
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)
材質(金具)
鉄
スロット数(個)
使用:2スロット
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)
50/60
スピードタイプ
標準スピード
モーター
くま取りモータ
入力電圧(V)
AC100
入力方式
リード線導体部
材質(フレーム)
アルミニウム
保護機能
拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
60×60
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
材質
(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品
M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15
材質
(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理
(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調
(本体)マンセル1Y8.5/0.5